Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Longitud del tornillo0.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-18 x 1/4
- Peso0.09 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786038785