Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud del tornillo0.3750 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8-16 x 3/8
- Peso0.45 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786038921
Descripción general
Descripción del fabricante
34L108P5 COLLARES DE EJE DE TORNILLO DE FIJACIÓN