Motion
34L115P5
Collares de eje tipo tornillo prisionero de acero de 1-15/16 in. Economía de óxido negro
Artículo MI #19744503
No. Fabricante 34L115P5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo tornillo prisionero de acero de 1-15/16 in. Economía de óxido negro
Artículo MI #19744503
No. Fabricante 34L115P5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2
  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Economía
  • UPC_NO
    662786038990

Descripción general

Descripción del fabricante
34L115P5 COLLARES DE EJE DE TORNILLO DE FIJACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo