Motion
34LM006P5
6mm Conjunto de collares de eje métrico de acero, tipo tornillo
Artículo MI #19744507
No. Fabricante 34LM006P5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6mm Conjunto de collares de eje métrico de acero, tipo tornillo
Artículo MI #19744507
No. Fabricante 34LM006P5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Longitud del tornillo
    5 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 5 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Economía
  • UPC_NO
    662786036408

Descripción general

Descripción del fabricante
34LM006P5 COLLARES DE EJE MÉTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo