Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5 mm
- Diámetro exterior10 mm
- Longitud del tornillo4 mm
- Tamaño del tornilloM3 x 4 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero inoxidable
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786036569