Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno8 mm
- Diámetro exterior16 mm
- Longitud del tornillo5 mm
- Tamaño del tornilloM4 x 5 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero inoxidable
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786036583