Motion
34SM016
Juego de collares de eje métrico de acero inoxidable 16mm , tipo tornillo
Artículo MI #19744526
No. Fabricante 34SM016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de collares de eje métrico de acero inoxidable 16mm , tipo tornillo
Artículo MI #19744526
No. Fabricante 34SM016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Longitud del tornillo
    8 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 8 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Estilo
    Economía
  • UPC_NO
    662786036637

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN DE COLLARES DE EJE MÉTRICO 34SM016

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo