Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud del tornillo10 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 10 mm
- Peso0.20 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero inoxidable
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786036668