Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior70 mm
- Longitud del tornillo16 mm
- Tamaño del tornilloM10 x 16 mm
- Peso0.70 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero inoxidable
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786036705