Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso1.28 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- SerieSolución
- TipoAcoplamientos de adaptador de eje - Tipo reductor con chavetas
- UPC_NO662786044939