Motion
5ERS014K
Acoplamientos adaptadores de eje de acero inoxidable de 7/8" - Tipo reductor con chavetas
Artículo MI #19744544
No. Fabricante 5ERS014K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos adaptadores de eje de acero inoxidable de 7/8" - Tipo reductor con chavetas
Artículo MI #19744544
No. Fabricante 5ERS014K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Longitud
    3.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Longitud del eje
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Serie
    Solución
  • Estilo
    Alta resistencia
  • Tipo
    Acoplamientos de adaptador de eje - Tipo reductor con chavetas
  • UPC_NO
    662786044946

Descripción general

Descripción del fabricante
5ERS014K ADAPTADORES DE EJE REDUCTOR CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo