Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Longitud3.6250 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 5/8
- Longitud del eje1.2500 pulg.
- Tamaño del eje0.7500 pulg.
- Peso1.68 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- SerieSolución
- EstiloAlta resistencia
- TipoAcoplamientos de adaptador de eje - Tipo reductor con chavetas
- UPC_NO662786044953