Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Peso1.14 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786033094
Descripción general
Descripción del fabricante
MONTAJE DEL EJE DE CALIBRE CUADRADO 15L108CP