Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Peso0.32 lb
Detalles
- MaterialAluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786033360