Motion
15A108CP
Collares de montaje de eje cuadrado de aluminio de 1-1/2" apilables de dos piezas (tapón)
Artículo MI #19744593
No. Fabricante 15A108CP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de montaje de eje cuadrado de aluminio de 1-1/2" apilables de dos piezas (tapón)
Artículo MI #19744593
No. Fabricante 15A108CP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786033377

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE DEL EJE DE CALIBRE CUADRADO 15A108CP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo