Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.3750 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 3/4
- Peso3.05 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786020841