Motion
2LM014H
14mm Collares de eje métrico de acero Tipo bisagra Low Profile
Artículo MI #19744778
No. Fabricante 2LM014H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
14mm Collares de eje métrico de acero Tipo bisagra Low Profile
Artículo MI #19744778
No. Fabricante 2LM014H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    14 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Longitud del tornillo
    16 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 0,7 x 16 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786019876

Descripción general

Descripción del fabricante
2LM014H TIPO BISAGRA DE COLLARES DE EJE MÉTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo