Motion
7S106106F
1-3/8" x 1-3/8" Stainless Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings Low Profile
Artículo MI #19744785
No. Fabricante 7S106106F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/8" x 1-3/8" Stainless Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings Low Profile
Artículo MI #19744785
No. Fabricante 7S106106F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    2.39 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786017421

Descripción general

Descripción del fabricante
7S106106F APAREJO TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo