Motion
32S014
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 7/8" económicos
Artículo MI #19744901
No. Fabricante 32S014
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 7/8" económicos
Artículo MI #19744901
No. Fabricante 32S014
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Economía
  • UPC_NO
    662786034343

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO DE ABRAZADERA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS DE 32S014 7/8" DE ACERO INOXIDABLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo