Motion
5EL102
Acoplamientos adaptadores de eje de acero de 1-1/8" - Tipo elevador
Artículo MI #19744902
No. Fabricante 5EL102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos adaptadores de eje de acero de 1-1/8" - Tipo elevador
Artículo MI #19744902
No. Fabricante 5EL102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    2.78 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de disco
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786018350

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE EJE DE ACERO DE 5EL102 1-1/8 PULG.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo