Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Longitud4.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 3/4
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 3/4
- Longitud del eje2.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.1250 pulg.
- Peso2.03 lb
Details
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- SerieFirma
- EstiloAlta resistencia
- TipoAcoplamientos del adaptador del eje - Tipo elevador
- UPC_NO662786018404