Motion
5ES100
Acoplamientos de adaptador de eje de acero inoxidable de 1" - Tipo elevador
Artículo MI #19744904
No. Fabricante 5ES100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de adaptador de eje de acero inoxidable de 1" - Tipo elevador
Artículo MI #19744904
No. Fabricante 5ES100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    2.42 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de disco
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Serie
    Firma
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786018411

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE EJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5ES100 1", PASO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo