Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 3/4
- Peso3.28 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoPiezas y kits de acoplamiento de disco
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- SerieFirma
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786018435