Motion
H50B15F 1-1/8

TSUBAKI (UST)
H50B15F 1-1/8

Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.1250 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI00188887
N° MFRH50B15F 1-1/8
Prix36.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
H50B15F 1-1/8

Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.1250 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI00188887
N° MFRH50B15F 1-1/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039298577

Aperçu

Description du fabricant
H50B15F-1 1/8 AVEC 2SS