Motion
M 2 1/4

Gates
M 2 1/4

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet M, 2-1/4 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00218625
N° MFRM 2 1/4
Prix1,516.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
M 2 1/4

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet M, 2-1/4 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00218625
N° MFRM 2 1/4
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
Prix1,516.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE QDM 2 1/4
  • AVERTISSEMENT : un couple excessif de la vis d’assemblage peut provoquer la rupture de la poulie et/ou de la douille. L’utilisation de lubrifiants peut entraîner la rupture de la poulie.
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard

Spécifications

  • Taille de la bague
    M
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    0.51 x 0.24 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78394204
  • Numéro CUP du fabricant
    072053092912
  • CUP_NON
    072053092912

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues