N 4 1/2

Gates
N 4 1/2

Bague à déconnexion rapide - Bague N, 4-1/2 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1250 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00219296
N° MFRN 4 1/2
Prix2,994.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
N 4 1/2

Bague à déconnexion rapide - Bague N, 4-1/2 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1250 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00219296
N° MFRN 4 1/2
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
Prix2,994.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 4 1/2 QDN
  • AVERTISSEMENT : un couple excessif de la vis d’assemblage peut provoquer la rupture de la poulie et/ou de la douille. L’utilisation de lubrifiants peut entraîner la rupture de la poulie.
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard

Spécifications

  • Taille de la bague
    N
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.1250 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    150000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8-1/2 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    7/8-9 po
  • Longueur de vis
    8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7839-5408
  • Numéro CUP du fabricant
    072053093360
  • CUP_NON
    072053093360
  • Poids
    60.00 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues