P 6 1/2

Gates
P 6 1/2

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet P, 6-1/2 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00219594
N° MFRP 6 1/2
Prix3,987.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
P 6 1/2

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet P, 6-1/2 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00219594
N° MFRP 6 1/2
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
Prix3,987.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE QDP 6 1/2
  • AVERTISSEMENT : un couple excessif de la vis d’assemblage peut provoquer la rupture de la poulie et/ou de la douille. L’utilisation de lubrifiants peut entraîner la rupture de la poulie.
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard

Spécifications

  • Taille de la bague
    P
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    1.50 x 0.75 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    6-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    9.3750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78396608
  • Numéro CUP du fabricant
    072053093568
  • CUP_NON
    072053093568

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues