Motion
E 50MM

Gates
E 50MM

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, alésage de 50 mm, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.7500 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220254
N° MFRE 50MM
Prix255.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
E 50MM

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, alésage de 50 mm, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.7500 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220254
N° MFRE 50MM
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
Votre prix255.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E 50MM DOUILLE QD
  • AVERTISSEMENT : un couple excessif de la vis d’assemblage peut provoquer la rupture de la poulie et/ou de la douille. L’utilisation de lubrifiants peut entraîner la rupture de la poulie.
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard
  • REMARQUE : Des vis/filets métriques sont disponibles sur la base du MTO. Des délais minimaux peuvent être requis.

Spécifications

  • Taille de la bague
    E
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 3.8 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    20000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/2-13 po
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7841-1200
  • Numéro CUP du fabricant
    072053549584
  • CUP_NON
    072053549584
  • Poids
    10.06 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues