Motion
E 65MM

Gates
E 65MM

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, alésage 65 mm, 6.0000 po OD flg, 2.7500 po LTB
N° D’ARTICLE MI00220276
N° MFRE 65MM
Prix227.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
E 65MM

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, alésage 65 mm, 6.0000 po OD flg, 2.7500 po LTB
N° D’ARTICLE MI00220276
N° MFRE 65MM
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
Votre prix227.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E 65MM DOUILLE QD
  • AVERTISSEMENT : un couple excessif de la vis d’assemblage peut provoquer la rupture de la poulie et/ou de la douille. L’utilisation de lubrifiants peut entraîner la rupture de la poulie.
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard
  • REMARQUE : Des vis/filets métriques sont disponibles sur la base du MTO. Des délais minimaux peuvent être requis.

Spécifications

  • Taille de la bague
    E
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    18 x 4.4 mm
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78411209
  • Numéro CUP du fabricant
    072053110470
  • CUP_NON
    072053110470

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues