Motion
SD 25MM

Gates
SD 25MM

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SD, alésage de 25 mm, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00220349
N° MFRSD 25MM
Prix102.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
SD 25MM

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SD, alésage de 25 mm, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00220349
N° MFRSD 25MM
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
Prix102.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SD 25MM QD
  • AVERTISSEMENT : un couple excessif de la vis d’assemblage peut provoquer la rupture de la poulie et/ou de la douille. L’utilisation de lubrifiants peut entraîner la rupture de la poulie.
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard
  • REMARQUE : Des vis/filets métriques sont disponibles sur la base du MTO. Des délais minimaux peuvent être requis.

Spécifications

  • Taille de la bague
    SD
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78403100
  • Numéro CUP du fabricant
    072053093674
  • CUP_NON
    072053093674

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues