1310 1 5/16

Gates
1310 1 5/16

Coussinet de verrouillage conique - série 1310 , 1-5/16 po de diamètre, 0.31 x 0.15625 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00221339
N° MFR1310 1 5/16
Prix59.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1310 1 5/16

Coussinet de verrouillage conique - série 1310 , 1-5/16 po de diamètre, 0.31 x 0.15625 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00221339
N° MFR1310 1 5/16
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
Prix59.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 1310 1+5/16
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage

Spécifications

  • Taille de la bague
    1310
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/16 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.31 x 0.15625 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78484105
  • Numéro CUP du fabricant
    072053092868
  • CUP_NON
    072053092868
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues