1310 1 3/8

Gates
1310 1 3/8

Bague de verrouillage conique - série 1310 , 1-3/8 po de diamètre, 5/16 x 5/32 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00221351
N° MFR1310 1 3/8
Prix47.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1310 1 3/8

Bague de verrouillage conique - série 1310 , 1-3/8 po de diamètre, 5/16 x 5/32 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00221351
N° MFR1310 1 3/8
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
Votre prix47.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1310 1-3/8 DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage

Spécifications

  • Taille de la bague
    1310
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1-7/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78484106
  • Numéro CUP du fabricant
    072053092875
  • CUP_NON
    072053092875
  • Poids
    0.35 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues