Aperçu
- Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
- Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
- Disponible en plusieurs tailles
- Comprend des vis d’assemblage
Spécifications
- Taille de la bague3020
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur4-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple24000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4 po
- Numéro de catalogue du fabricant78596106
- Numéro CUP du fabricant072053088601
- CUP_NON072053088601
- Poids5.72 lb
- Couple de la clé800 po/lb
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.