3020 1 1/2

Gates
3020 1 1/2

Bague de verrouillage conique - série 3020 , 1-1/2 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00223215
N° MFR3020 1 1/2
Prix98.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3020 1 1/2

Bague de verrouillage conique - série 3020 , 1-1/2 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00223215
N° MFR3020 1 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix98.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3020 1.1/2 DOUILLE 7859-6108
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage

Spécifications

  • Taille de la bague
    3020
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    24000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78596108
  • Numéro CUP du fabricant
    072053088625
  • CUP_NON
    072053088625
  • Poids
    5.60 lb
  • Couple de la clé
    800 po/lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues