3030 1 11/16

Gates
3030 1 11/16

Coussinet de verrouillage conique - série 3030 , 1-11/16 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00223725
N° MFR3030 1 11/16
Price$147.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3030 1 11/16

Coussinet de verrouillage conique - série 3030 , 1-11/16 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00223725
N° MFR3030 1 11/16
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
Votre prix147.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3030 1-11/16 DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage

Spécifications

  • Taille de la bague
    3030
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    4.2500 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur du baril
    3.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3 po
  • Matériel
    Fonte
  • Alésage fini stocké
    1.6875 po
  • Capacité de couple
    24000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78592111
  • Numéro CUP du fabricant
    072053088069
  • CUP_NON
    072053088069
  • Couple de la clé
    800 po/lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif