6MFFOR-PLUG

Gates
6MFFOR-PLUG

725932055 Plug - 3/8 in Male Flat Face O-Ring, 11/16–16 Thread, Steel
N° D’ARTICLE MI00264510
N° MFR6MFFOR-PLUG
Prix12.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6MFFOR-PLUG

725932055 Plug - 3/8 in Male Flat Face O-Ring, 11/16–16 Thread, Steel
N° D’ARTICLE MI00264510
N° MFR6MFFOR-PLUG
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
Prix12.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6MFFOR-PLUG RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053177107
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • CUP_NON
    072053177107
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.08 lb
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 3/8 po / 254 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues