7744-3102

Gates
7744-3102

Flexible d'aspiration/décharge d'eau SD Water Master-Flex® (45-90) - 1-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 79 psi, type de flexible d'eau
N° D’ARTICLE MI00264734
N° MFR7744-3102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
7744-3102

Flexible d'aspiration/décharge d'eau SD Water Master-Flex® (45-90) - 1-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 79 psi, type de flexible d'eau
N° D’ARTICLE MI00264734
N° MFR7744-3102
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE MASTER-FLEX 100GR 1-1/4

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.52 po
  • Aspiration
    29.8 po Hg
  • Pression de service
    79 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériau du tube intérieur
    PVC (type G)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC (type G)
  • Type de renfort de tuyau
    Helix thermoplastique rigide
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 158 °F
  • Couleur
    Vert
  • Rayon de courbure minimum
    2.700 po
  • CUP_NON
    072053309461
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.40 lb par pi
  • Poids
    0.34 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues