Motion
12MFFOR-8MB

Gates
12MFFOR-8MB

Straight Adapter - 3/4 in Male Flat Face O-Ring x 1/2 in Male O-Ring Boss, Steel
N° D’ARTICLE MI00264794
N° MFR12MFFOR-8MB
Prix33.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12MFFOR-8MB

Straight Adapter - 3/4 in Male Flat Face O-Ring x 1/2 in Male O-Ring Boss, Steel
N° D’ARTICLE MI00264794
N° MFR12MFFOR-8MB
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
Prix33.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12MFFOR-8MB RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique de bossage à joint torique de visage plat, joint torique de visage plat à joint torique de bossage
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 FFOR, 1/2 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    3/4 FFOR, 1/2 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.39 lb
  • Mot-clé de description
    3/4 in Male Flat Face O-Ring x 1/2 in Male O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues