Motion
1-1/4X100 ALIMENTS PVC 90SD TRANSPARENT

Gates
1-1/4X100 FOOD PVC 90SD CLEAR

Flexible industriel transparent en PVC (50-100) SD Food Master® - 1-1/4 po de diamètre intérieur, 6.2 pression de service, type de flexible pour aliments et boissons, PVC - matériau de tube de type G, PVC - matériau de couvercle de type G, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00265020
N° MFR1-1/4X100 FOOD PVC 90SD CLEAR
Prix8.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1-1/4X100 FOOD PVC 90SD CLEAR

Flexible industriel transparent en PVC (50-100) SD Food Master® - 1-1/4 po de diamètre intérieur, 6.2 pression de service, type de flexible pour aliments et boissons, PVC - matériau de tube de type G, PVC - matériau de couvercle de type G, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00265020
N° MFR1-1/4X100 FOOD PVC 90SD CLEAR
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
Prix8.75 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1 1/4 FOOD MASTER PVC 90SD TRANSPARENT

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.56 po
  • Aspiration
    29 po Hg
  • Pression de service
    6.2
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de produits alimentaires en vrac par aspiration, systèmes pneumatiques ou par gravité où un tuyau sanitaire est requis.
  • Matériau du tube intérieur
    PVC (type G)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC (type G)
  • Type de renfort de tuyau
    Renforcement thermoplastique rigide
  • Plage de température de fonctionnement
    15 à 150 °F
  • Couleur
    Effacer
  • Rayon de courbure minimum
    4.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • CUP_NON
    072053309676
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.34 lb par pi
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • Poids
    0.38 lb
  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Température maximale
    130 °F
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Température minimale
    -10 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Couleur du tube
    Effacer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif