Motion
16MFFOR-12MB45

Gates
16MFFOR-12MB45

725931055 Adapter Fitting - 1 in Male Flat Face O-Ring x 3/4 in Male O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI00265068
N° MFR16MFFOR-12MB45
Prix72.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16MFFOR-12MB45

725931055 Adapter Fitting - 1 in Male Flat Face O-Ring x 3/4 in Male O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI00265068
N° MFR16MFFOR-12MB45
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
Prix72.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16MFFOR-12MB45 RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    770075189442
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 FFOR, 3/4 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1 FFOR, 3/4 ORB
  • CUP_NON
    770075189442
  • Poids
    0.94 lb
  • Mot-clé de description
    1 in Male Flat Face O-Ring x 3/4 in Male O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues