Motion
8MFFOR-8MB-8MFFOR

Gates
8MFFOR-8MB-8MFFOR

725931465 Tee - 1/2 in Male Flat Face O-Ring x 1/2 in Male O-Ring Boss x 1/2 in Male Flat Face O-Ring
N° D’ARTICLE MI00265124
N° MFR8MFFOR-8MB-8MFFOR
Prix39.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8MFFOR-8MB-8MFFOR

725931465 Tee - 1/2 in Male Flat Face O-Ring x 1/2 in Male O-Ring Boss x 1/2 in Male Flat Face O-Ring
N° D’ARTICLE MI00265124
N° MFR8MFFOR-8MB-8MFFOR
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
Prix39.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8MFFOR-8MB-8MFFOR RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053541243
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • CUP_NON
    072053541243
  • Extrémité 3 Taille
    1/2 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 1/2 po x 1/2 po Bossage du joint torique mâle x 1/2 po Joint torique mâle à face plate
  • Style de fin 3
    Joint torique mâle à face plate

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues