Motion
4FFOR-CAP

Gates
4FFOR-CAP

Capuchon 725332125 - Joint torique femelle à face plate 1/4 po / 254 mm, filetage 9/16–18 , acier
N° D’ARTICLE MI00265179
N° MFR4FFOR-CAP
Prix13.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4FFOR-CAP

Capuchon 725332125 - Joint torique femelle à face plate 1/4 po / 254 mm, filetage 9/16–18 , acier
N° D’ARTICLE MI00265179
N° MFR4FFOR-CAP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4FFOR-CAP

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Capuchon
  • Style de fin 1
    Joint torique pour visage plat pour femme
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053177152
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • CUP_NON
    072053177152
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.04 lb
  • Mot-clé de description
    Joint torique femelle à face plate 1/4 po / 254 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues