Motion
4G-2MP XBULK

Gates
4G-2MP XBULK

Raccord à sertir 71001002 - DI de tuyau 1/4 po, 1/8 NPTF
N° D’ARTICLE MI00278707
N° MFR4G-2MP XBULK
Price$11.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4G-2MP XBULK

Raccord à sertir 71001002 - DI de tuyau 1/4 po, 1/8 NPTF
N° D’ARTICLE MI00278707
N° MFR4G-2MP XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$11.92/each

Aperçu

Description du fabricant
4G-2MP RACCORD
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    1/8 NPTF
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2520 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de fil
    MP
  • Taille du filetage
    1/8-27 NPT
  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Série de tuyaux compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Famille de raccords
    Sertissage à NPTF
  • Facteur de coupure du tuyau
    23.9 mm
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    49.8 mm
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Angle de rotation
    0 °
  • Numéro CUP du fabricant
    072053659962
  • CUP_NON
    072053659962
  • Normes respectées
    ASTMB, SAE
  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Poids
    0.11 lb
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    2
  • Type de fin 1
    MP
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Taille de filetage 1
    1/8-27

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif