Motion
12G-12FPX XBULK

Gates
12G-12FPX XBULK

Raccord à sertir 7100-0060 - 3/4 po DI de tuyau, 3/4 NPSM
N° D’ARTICLE MI00278742
N° MFR12G-12FPX XBULK
Prix38.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12G-12FPX XBULK

Raccord à sertir 7100-0060 - 3/4 po DI de tuyau, 3/4 NPSM
N° D’ARTICLE MI00278742
N° MFR12G-12FPX XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix38.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12G-12FPX RACCORD
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    3/4 NPSM
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7520 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    3/4-14 NPTF
  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Série de tuyaux compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPSM
  • Famille de raccords
    Sertissage vers NPSM
  • Facteur de coupure du tuyau
    43.2 mm
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    94.2 mm
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    072053660333
  • CUP_NON
    072053660333
  • Normes respectées
    ASTMB, SAE
  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Poids
    0.79 lb
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Type de fin 1
    FPX
  • Type de raccord
    Tuyau - Pivot NPSM
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    3/4-14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues