Aperçu
- Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Taille/type de fin1/4 NPTF
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau0.2520 po
- MatérielAcier
- Type de filMPX
- Taille du filetage1/4-18 NPT
- Matériau du corpsAcier
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Série de tuyaux compatiblesCM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
- Types de bande compatiblesAucun
- Nom abrégé de la connexion 1Sertissage
- Nom abrégé de la connexion 2NPTF
- Famille de raccordsSertissage à NPTF
- Facteur de coupure du tuyau18.3 mm
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Nombre de ports2
- Longueur totale44.5 mm
- Sexe portuairefemelle (port 1), mâle (port 2)
- Numéro CUP du fabricant072053660227
- CUP_NON072053660227
- Normes respectéesASTMB, SAE
- Détails supplémentairesLe raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
- Type de régulation de débitAucun
- Angle90 °
- Poids0.27 lb
- À utiliser avecDivers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
- RevêtementTuffCoatMC ,
- ConfigurationBloquer
- Taille du tableau de bord4
- Type de fin 1MPX
- Type de raccordTuyau - NPTF
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Type de jointInterférence avec le fil
- ÉmerillonOui
- Angle de filetage60°
- Taille de filetage 11/4-18
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.