Aperçu
- Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Taille/type de finN° 6 ORB
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau0.3740 po
- MatérielAcier
- Taille du filetage9/16-18 ORB
- Matériau du corpsAcier
- Forme d’ajustementDroit
- Série de tuyaux compatiblesCM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
- Types de bande compatiblesAucun
- Nom abrégé de la connexion 1Sertissage
- Nom abrégé de la connexion 2ORB SAE
- Famille de raccordsSertissage à l’ORB SAE
- Facteur de coupure du tuyau28.1 mm
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Nombre de ports2
- Longueur totale56 mm
- Sexe portuairefemelle (port 1), mâle (port 2)
- Angle de rotation0 °
- Numéro CUP du fabricant072053660371
- CUP_NON072053660371
- Normes respectéesASTMB, ISO, SAE
- Détails supplémentairesLe raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
- Type de régulation de débitAucun
- Poids0.17 lb
- À utiliser avecDivers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
- RevêtementTuffCoatMC ,
- ConfigurationDroit
- Taille du tableau de bord6
- Type de fin 1MB
- Type de raccordBossage du joint torique
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Norme d’ajustement ISO11926-3 Cône d'extrémité pour service léger (série L)
- Emplacement du joint toriqueBossage du joint torique extérieur
- Taille SAEJ1926/3 Cône d'extrémité pour service léger (série L)
- Type de jointJoint torique
- ÉmerillonNon
- Taille de filetage 19/16-18