Motion
8G-10MBX XBULK

Gates
8G-10MBX XBULK

Raccord à sertir 72094009 - DI de tuyau 1/2 po, no 10 ORB
N° D’ARTICLE MI00278825
N° MFR8G-10MBX XBULK
Prix29.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8G-10MBX XBULK

Raccord à sertir 72094009 - DI de tuyau 1/2 po, no 10 ORB
N° D’ARTICLE MI00278825
N° MFR8G-10MBX XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8G-10MBX RACCORD EN VRAC 7209-4009
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    N° 10 ORB
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    7/8-14 EIG
  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Série de tuyaux compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ORB SAE
  • Famille de raccords
    Sertissage à l’ORB SAE
  • Facteur de coupure du tuyau
    60 mm
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    97.5 mm
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Numéro CUP du fabricant
    770075432814
  • CUP_NON
    770075432814
  • Normes respectées
    ASTMB, ISO, SAE
  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Poids
    0.49 lb
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Type de fin 1
    MBX
  • Type de raccord
    Bossage du joint torique
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Norme d’ajustement ISO
    11926-3 Cône d'extrémité pour service léger (série L)
  • Emplacement du joint torique
    Bossage du joint torique extérieur
  • Taille SAE
    J1926/3 Cône d'extrémité pour service léger (série L)
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    7/8-14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues