8G-8MBX90BL XBULK

Gates
8G-8MBX90BL XBULK

7100-0255 -
N° D’ARTICLE MI00278863
N° MFR8G-8MBX90BL XBULK
Prix51.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8G-8MBX90BL XBULK

7100-0255 -
N° D’ARTICLE MI00278863
N° MFR8G-8MBX90BL XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix51.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8G-8MBX90 7100-0255
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot mâle
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    3/4-16 ORB
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ORB SAE
  • Numéro CUP du fabricant
    072053660494
  • CUP_NON
    072053660494
  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.58 lb
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Bloquer
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Type de fin 1
    MBX
  • Type de raccord
    Bossage du joint torique
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Norme d’ajustement ISO
    11926-3 Cône d'extrémité pour service léger (série L)
  • Emplacement du joint torique
    Bossage du joint torique extérieur
  • Taille SAE
    J1926/3 Cône d'extrémité pour service léger (série L)
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues