Motion
27004

Gates
27004

Tuyau de carburant - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 50 psi, type tuyau marin et moteur
N° D’ARTICLE MI00284059
N° MFR27004
Prix3.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
27004

Tuyau de carburant - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 50 psi, type tuyau marin et moteur
N° D’ARTICLE MI00284059
N° MFR27004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.31 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CONDUITE DE CARBURANT/VC 27004 3/8 X 25 PI

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau marin et moteur
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.63 po
  • Pression de service
    50 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Mélange nitrile/PVC
  • Type de renfort de tuyau
    Épilée
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 257 °F
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 25 pi
  • Résistance physique
    Chaleur, huile, ozone
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    EIG
  • Applications typiques
    Automobile
  • CUP_NON
    072053065138
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    3 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    27004

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues