Motion
41711912

Gates
41711912

Flexible de liquide de refroidissement - Température extrême - 57 mm de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur, pression de service 75 psi, plage de température -70 à 350 °F
N° D’ARTICLE MI00284080
N° MFR41711912
Prix140.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
41711912

Flexible de liquide de refroidissement - Température extrême - 57 mm de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur, pression de service 75 psi, plage de température -70 à 350 °F
N° D’ARTICLE MI00284080
N° MFR41711912
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
Votre prix140.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE DURION GS 24836 2-1/4 X 3 PI

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement - Température extrême
  • Longueur du tuyau
    36.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    57 mm
  • Pression de service
    75 psi
  • Plage de température
    -70 à 350 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    072053113105
  • CUP_NON
    072053113105
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues